Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen in verschiedenen Größen - 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5776/35
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrschelle
Befestigungsmaterial
Schilderschelle
Pfostenschelle

Rohrschelle zur Pfostenmontage von Schildern

Eigenschaften:

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Für Rohrpfosten Ø 76 mm
  • Lochabstand: 350 mm
Weitere Informationen:
Breite:
76.00 mm
Gewicht:
0.53000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Schelle, Befestigungsschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hans Turck
70901500
ab € 7,57*
Ähnlich
Hans Turck
70901011
ab € 5,86*
Ähnlich
Hans Turck
70901041
ab € 10,01*
Ähnlich
Hans Turck
70901071
ab € 12,40*
Ähnlich
Hans Turck
70901101
ab € 13,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 14,62*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,04*
Ähnlich
k.A.
ab € 14,04*
Ähnlich
Hans Turck
70901251
ab € 15,40*
Ähnlich
Hans Turck
70901281
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.