Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrzettel, Gefahrgutklasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe (rot/schwarz) - 100x100 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-570/96
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     C3101001
EAN/GTIN:
     4251322392533
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
Haft-Etiketten
Verpackungskennzeichnung Gefahrenklasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe

Verpackungskennzeichnung Entzündbare flüssige Stoffe, Seitenlänge 100 mm auf Rolle á 1000 Stück

Das rautenförmige Schild besitzt eine schwarze Umrandung mit roter Lichtkante, sowie einen roten Grund. In der oberen Hälfe des Schildes ist eine schwarze Flamme zu sehen. In der unteren Spitze der Raute befindet sich eine schwarze 3.

Material:
  • Folie selbstklebend
Allgemeiner Hinweis: Gefährliche Güter sind so zu kennzeichnen, dass sie als solche erkannt werden. Diese Kennzeichnung erfolgt bei Versandstücken mit Gefahrzetteln und UN Nummer.
Die Gefahrzettel können zusätzlich eine Aufschrift in Zahlen (oder Buchstaben) tragen, die auf die Gefahrklasse (oder bei Explosivstoffen auf die sogenannten Verträglichkeitsgruppen) hinweisen. Häufig müssen Versandstücke aufgrund anderer Rechtsvorschriften zusätzlich gekennzeichnet sein, z.B. mit Hinweisen auf die besondere Gefahr des Gutes, gegebenenfalls auch mit Gefahrensymbolen nach der Gefahrstoffverordnung.
Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0.
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
2.05000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Textiletiketten, gefahrgutklasse 3 100x100, gefahrgut-etiketten flammable liquid, haftetiketten labelident, Gefahrzettel, Gefahrguttafel, Gefahrguttransport, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Gefahrengutkennzeichnung, Entzündbare, flüssige, Stoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
€ 5,80*
ab € 16,22*
€ 39,09*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 75,64*
€ 96,88*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,88*
€ 115,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 96,19*
€ 114,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,19*
€ 109,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,56*
€ 104,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 80,63*
€ 95,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 75,64*
€ 90,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,07564* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.