Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrzettel, Gefahrgutklasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe (rot/schwarz) - 150x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-570/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     570/62
EAN/GTIN:
     4250669451965
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgutklasse 3 150 x 150 mm
Verpackungskennzeichnung Gefahrenklasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe

Verpackungskennzeichnung Entzündbare flüssige Stoffe, Seitenlänge 150 mm

Das rautenförmige Schild besitzt eine schwarze Umrandung mit roter Lichtkante, sowie einen roten Grund. In der oberen Hälfe des Schildes ist eine schwarze Flamme zu sehen. In der unteren Spitze der Raute befindet sich eine schwarze 3.

Material:
  • Folie selbstklebend
Allgemeiner Hinweis: Gefährliche Güter sind so zu kennzeichnen, dass sie als solche erkannt werden. Diese Kennzeichnung erfolgt bei Versandstücken mit Gefahrzetteln und UN Nummer.
Die Gefahrzettel können zusätzlich eine Aufschrift in Zahlen (oder Buchstaben) tragen, die auf die Gefahrklasse (oder bei Explosivstoffen auf die sogenannten Verträglichkeitsgruppen) hinweisen. Häufig müssen Versandstücke aufgrund anderer Rechtsvorschriften zusätzlich gekennzeichnet sein, z.B. mit Hinweisen auf die besondere Gefahr des Gutes, gegebenenfalls auch mit Gefahrensymbolen nach der Gefahrstoffverordnung.
Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0.
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.00718 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten flammable liquid, Gefahrzettel, Gefahrguttafel, Gefahrguttransport, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Gefahrengutkennzeichnung, Entzündbare, flüssige, Stoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Labelident
C3101001
ab € 16,22*
Ähnlich
Schilder Klar
570/60
ab € 0,41*
Ähnlich
Schilder Klar
570/61
ab € 0,59*
Ähnlich
Henkel
SKG18030O
ab € 37,67*
Ähnlich
Schilder Klar
570/63
ab € 3,25*
Ähnlich
Schilder Klar
570/53
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.