Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrzettel, Gefahrgutklasse 2 - Nicht entzündbare, nicht giftige Gase - 100x100 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-569/91
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     SKG18022O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
gefahrgutetiketten klasse 2 nicht e...
Verpackungskennzeichnung Gefahrenklasse 2 - Nicht entzündbare, nicht giftige Gase

Verpackungskennzeichnung Nicht entzündbare, nicht giftige Gase, Seitenlänge 100 mm auf Rolle á 1000 Stück

Das rautenförmige Schild besitzt eine schwarze Umrandung mit grüner Lichtkante, sowie einen grünen Grund. In der oberen Hälfe des Schildes ist eine schwarze Gasflasche zu sehen. In der unteren Spitze der Raute befindet sich eine schwarze 2.

Material:
  • Papier selbstklebend
Allgemeiner Hinweis: Gefährliche Güter sind so zu kennzeichnen, dass sie als solche erkannt werden. Diese Kennzeichnung erfolgt bei Versandstücken mit Gefahrzetteln und UN Nummer.
Die Gefahrzettel können zusätzlich eine Aufschrift in Zahlen (oder Buchstaben) tragen, die auf die Gefahrklasse (oder bei Explosivstoffen auf die sogenannten Verträglichkeitsgruppen) hinweisen. Häufig müssen Versandstücke aufgrund anderer Rechtsvorschriften zusätzlich gekennzeichnet sein, z.B. mit Hinweisen auf die besondere Gefahr des Gutes, gegebenenfalls auch mit Gefahrensymbolen nach der Gefahrstoffverordnung.
Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0.
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.47000 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzettel, Gefahrguttafel, Gefahrguttransport, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Gefahrengutkennzeichnung, Gas, nicht, brennbar, Entzündbare, Gase, giftige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,84*
€ 66,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,61*
€ 66,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,03*
€ 63,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,03*
€ 52,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,74*
€ 44,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
569/61
ab € 0,59*
Ähnlich
Schilder Klar
569/62
ab € 0,96*
Ähnlich
Schilder Klar
569/63
ab € 3,26*
Ähnlich
Schilder Klar
569/60
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.