Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte, 400 x 400 mm, 12 kg - 400x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5680/12
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     38000
EAN/GTIN:
     4250384703448
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
bakenfußplatte schake
bakenfußplatte
Fußplatte zur Aufstellung von Warnschildern
Weitere Informationen:
Höhe:
400.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
14.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Schilderständer, Bakenständerfußplatte, Fußplatte, Sicherheitsfußplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 18,60*
€ 25,11*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 18,63*
€ 25,14*
6 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 29,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 19,16*
€ 31,08*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 29,17*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
36045
ab € 26,98*
Zubehör
Schake
36055
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.