Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrzettel, Gefahrgutklasse 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände - 100x100 mm Papier selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-565/91
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     SKG18090O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous
Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschi...
Gefahrgutklasse 9
gefahrgutklasse 9 100x100
Verpackungskennzeichnung Gefahrenklasse 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

Verpackungskennzeichnung 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, Seitenlänge 100 mm auf Rolle à 1000 Stück

Das rautenförmige Schild besitzt eine schwarze Umrandung und einen weißen Grund, sowie eine weiße Lichtkante. In der oberen Hälfte ist eine senkrecht weiß-/ schwarze gestreifte Fläche zu sehen. Die untere Hälfte hat einen weißen Grund, sowie in der Spitze der Raute eine schwarze 9.

Material:
  • Papier selbstklebend
Allgemeiner Hinweis: Gefährliche Güter sind so zu kennzeichnen, dass sie als solche erkannt werden. Diese Kennzeichnung erfolgt bei Versandstücken mit Gefahrzetteln und UN Nummer.
Die Gefahrzettel können zusätzlich eine Aufschrift in Zahlen (oder Buchstaben) tragen, die auf die Gefahrklasse (oder bei Explosivstoffen auf die sogenannten Verträglichkeitsgruppen) hinweisen. Häufig müssen Versandstücke aufgrund anderer Rechtsvorschriften zusätzlich gekennzeichnet sein, z.B. mit Hinweisen auf die besondere Gefahr des Gutes, gegebenenfalls auch mit Gefahrensymbolen nach der Gefahrstoffverordnung.
Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0.
Weitere Informationen:
Höhe:
100.00 mm
Breite:
100.00 mm
Gewicht:
1.47000 kg
Material:
Papier selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten miscellaneous, Gefahrgutzettel, Gefahrguttafel, Gefahrguttransport, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Verschiedene, gefährliche, Stoffe, und, Gegenstände, Klasse, 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,03757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,84*
€ 66,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,61*
€ 66,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,03*
€ 63,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,03*
€ 52,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,57*
€ 44,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
565/96
ab € 75,51*
Ähnlich
Schilder Klar
565/61
ab € 0,59*
Ähnlich
Schilder Klar
565/62
ab € 0,95*
Ähnlich
Schilder Klar
565/63
ab € 3,27*
Ähnlich
Schilder Klar
565/60
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.