Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett, Ottokraftstoff, Benzin, Folie, mit H- und P-Sätzen /GHS/CLP/GefStoffV - 148x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-560/32
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     560/32
EAN/GTIN:
     4250669451378
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Benzin gemäß G...
Gefahrstoffetiketten Ottokraftstoff...
gefahrstoffetiketten benzin gemäß g...

Gefahrstoffetikett, Ottokraftstoff, Benzin, Folie, mit H- und P-Sätzen /GHS/CLP/GefStoffV.

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 148 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/rot/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Behältern geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
148.00 mm
Gewicht:
0.00451 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: GHS, Gefahrstoffetiketten, Gefahrengut, Gefahrstoffkennzeichnung, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffsymbole, CLP, Chemie, Gefahrengutkennzeichnung, Ottokraftstoff, Benzin, Benzol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
560/31
ab € 0,95*
Ähnlich
Schilder Klar
560/33
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.