Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette weiß/grün, geprüft, ab 2024 - 30x30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-56/32.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     56/32.24
EAN/GTIN:
     4250669485618
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten

Prüfplakette, "geprüft am", ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Weiß, Aufdruck: Grün
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Maße: 30 x 30 mm
  • mit Monats- und Jahreszahlen
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
  • kurzzeitig chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Höhe:
30.00 mm
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00027 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfaufkleber, Prüfsiegel, geprüft, am, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
56/32.25
ab € 2,86*
Ähnlich
Schilder Klar
56/32.26
ab € 2,86*
Ähnlich
Schilder Klar
56/32.27
ab € 2,85*
Ähnlich
Schilder Klar
56/32.28
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.