Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutaufkleber: UN Nummer, zum Selbstbeschriften - 140x50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-554/94
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     554/94
EAN/GTIN:
     4250669478429
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
Verpackungskennzeichnung UN zum Selbstbeschriften

Verpackungskennzeichnung UN zum Selbstbeschriften, 50 x 140 mm auf Rolle á 250 Stück

Das rechteckige Schild besitzt eine schwarze Umrandung mit weißer Lichtkante, sowie einen weißen Grund. Auf der linken Seite steht in schwarzer Schrift: "UN". Rechts daneben befindet sich genügend Platz zum Selbstbeschriften.

Material:
  • Folie selbstklebend
Als Zubehör empfehlen wir Dykem Brite-Mark®, einen Allzweckmarker, der auf fast jedem Untergrund schreibt, nicht verblasst und so gut wie keine nachlassende Farbdeckkraft hat. Ideal zur permanenten Kennzeichnung.

Die Kennzeichnungspflichten für den internationalen Transport haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Damit Sie richtig kennzeichnen, finden Sie bei uns die aktuellen Zeichen nach den internationalen Normen. Für umweltgefährdende Güter auf allen Transportwegen ist die Kennzeichnung verpflichtend.

Bitte beachten Sie: Die Kennzeichnung für gefährliche Güter beim Transport auf dem Seeweg oder als Luftfracht ist verpflichtend. Je nach Richtlinie existieren Übergangsfristen für die Verwendung der bisherigen Symbole und Kennzeichnungen.
Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0.

Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
140.00 mm
Gewicht:
0.62000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-aufkleber un-nummer blanko, gefahrgut-aufkleber un, UN, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Kennzeichnung, Gefahrengutkennzeichnung, ADR, GGVSEB, Gefahrnummer, Selbstbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,18832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 62,16*
€ 73,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 61,23*
€ 72,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 59,08*
€ 70,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 56,78*
€ 67,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,54*
€ 63,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,08*
€ 56,03
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
554/66
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.