Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag, Vorsicht Rutschgefahr, schwarz/gelb, 130 x 650 mm, R11 - 650x130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5532/63
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     5532/63
EAN/GTIN:
     4250669487247
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung

Antirutschbelag, "Vorsicht Rutschgefahr", schwarz/gelb

Eigenschaften:

  • Maße: 130 x 650 mm
  • Rutschhemmung: R11
  • moderat staplerüberfahrbar
  • wiederablösbar
  • zur Anbringung in industriellen Innenbereichen
  • Symbol: Warnung vor Rutschgefahr, W011 - DIN EN ISO 7010

Für eine noch bessere Haftung und bei porösen Untergründen empfehlen wir die Verwendung eines Haftvermittlers (Primer).

Weitere Informationen:
Höhe:
130.00 mm
Breite:
650.00 mm
Gewicht:
0.15000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, alle antirutschbänder r11, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder schwarz-gelb, Bodenmarkierung, Antirutsch, Rutschhemmung, rutschhemmend, Rutschgefahr, Bodenbelag, Markierung, Rutschbelag, Antirutschbelag, Antirutschbeschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.