Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Ein- und Ausfahrt freihalten, 300x400mm, Alu geprägt - 400x300x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-553/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     553/52
EAN/GTIN:
     4250669451095
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Ausfahrten
hinweisschilder für ausfahrten

Hinweisschild, Ein- und Ausfahrt freihalten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 300 x 400 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.19440 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzschild, Parkplatzbeschilderung, Parkschild, Stellplatzschild, Parken, Falschparker, Grundbesitzkennzeichnung, Einfahrt, Ausfahrt, Ein-, und, Tag, Nacht, freihalten, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.