Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschwindigkeitsschild "25" gemäß § 58 StVZO, Ø200mm, Folie/Aluminium - 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-550/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     550/62
EAN/GTIN:
     4250669451026
Suchbegriffe:
Geschwindigkeitsschild
geschwindigkeitsschild folie
geschwindigkeitsschild 25 km/h
Geschwindigkeitsschild mit Kilometerangabe 25 km/h, Ø200mm

Das kreisrunde Schild hat einen weißen Grund. Mittig ist in schwarzer Schrift die Zahl „25“ abgebildet und ein schwarzer Rand umschließt das Schild.

Diese Geschwindigkeitsschilder entsprechen den Anforderungen nach §58 StVO. Sie geben die zulässige Höchstgeschwindigkeit des betreffenden Fahrzeuges in Kilometer an. Die Straßenverkehrsordnung sieht vor, dass das Schild kreisrund mit einem Durchmesser von 200mm und mit einem schwarzen Rand versehen ist. Die Zahlen müssen eine Schriftgröße von 120mm aufweisen.

Material: Folie selbstklebend

Die Geschwindigkeitsschilder müssen sowohl an beiden Längsseiten, als auch an der Rückseite des Fahrzeugs angebracht werden. Bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen sowie ihren Anhängern ist eine Anbringung an der Fahrzeugrückseite ausreichend.
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.00911 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: für, Kraftfahrzeuge, Geschwindigkeitsanzeige, Geschwindigkeitsangabe, Geschwindigkeit, Fahrzeugmarkierung, Höchstgeschwindigkeit, 25, km/h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 3,40*
€ 5,00*
ab € 2,77*
€ 4,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 15,77*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E868145
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.