Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Fahrräder abstellen verboten!, 150 x 200 mm - 200x150x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-520/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     520/51
EAN/GTIN:
     4250669448668
Suchbegriffe:
Fahrräder abstellen verboten (Hinwe...
fahrräder abstellen verboten (hinwe...

Hinweisschild, Fahrräder abstellen verboten!

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 150 x 200 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03645 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Grundbesitzkennzeichnung, Privatgrundstück, Abstellen, Fahrräder, Fahrrad, Verboten, Hinweisschild, Grundstückskennzeichnung, Radfahrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
520/61
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.