Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett, Benzin, Folie, mit H- und P-Sätzen /GHS/CLP/GefStoffV - 105x74 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-508/31
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     508/31
EAN/GTIN:
     4250669448095
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Gefahrstoffetiketten Benzin gemäß G...
ghs-etiketten benzin
gefahrstoffetiketten benzin gemäß g...

Gefahrstoffetikett, Benzin, Folie, mit H- und P-Sätzen /GHS/CLP/GefStoffV

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 74 x 105 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/rot/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Behältern geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
74.00 mm
Breite:
105.00 mm
Gewicht:
0.00225 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: GHS, Gefahrstoffetiketten, Gefahrengut, Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Gefahrstoffsymbole, CLP, Gefahrengutkennzeichnung, Benzin, gemisch, verschiedener, Stoffe, Motorbenzin, Ottokraftstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
508/32
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.