| |
|
| Artikel-Nr.: 904-5060/90 Herst.-Nr.: 422.17.488 EAN/GTIN: 4055381138824 |
| |
|
| | |
| Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Typ R Eigenschaften: - Material: Polyurethanschaum
- Länge: 1000 mm
- Breite: 125 mm
- Stärke: 20 mm
- Radius: 67 mm
- Farbe: schwarz/gelb
- Montage: verkleben (selbstklebend)
- Gewicht: 2,5 kg
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Beständig gegen UV-Strahlung und Lösungsmittel
- Frei von Silikonen
- Zuschnitt mittels Messer möglich - keine offenporigen Schnittkanten
- Für Rohre Ø 70 - 100 mm
Weitere Informationen: | | Höhe: | 85.00 mm | Breite: | 1000.00 mm | Gewicht: | 2.50000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,50* | € 53,91* | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,92* | € 57,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 51,07* | € 65,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,36* | € 65,88* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,72* | € 67,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|