Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Typ R - 1000x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5060/70
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.16.740
EAN/GTIN:
     4055381202853
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil

Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Typ R

Eigenschaften:

  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 1000 mm
  • Breite: 80 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Radius: 37 mm
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Montage: verkleben (selbstklebend)
  • Gewicht: 1 kg
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Beständig gegen UV-Strahlung und Lösungsmittel
  • Frei von Silikonen
  • Zuschnitt mittels Messer möglich - keine offenporigen Schnittkanten
  • Für Rohre Ø 30 - 50 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
40.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Gewicht:
1.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutz, Schutzprofile, Eckenschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rohr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 45,86*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 40,06*
€ 52,10*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,15*
€ 54,42*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 55,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 57,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.19.578
ab € 10,04*
Zubehör
Moravia
422.18.356
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.