Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten mit Boden- und Grundplatte für Parkplatzkennzeichen, 510mm, Stahl verzinkt - 510x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5042/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     5042/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Erdspiess mit Grundplatte für Reservierungsschilder
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
510.00 mm
Gewicht:
2.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung 520x110, parkplatz schild, schilder klar parkplatzschilder, Parken, Pfosten, mit, Bodenplatte, Reservierungsschilder, Parkplatzkennzeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 40,00*
€ 53,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 68,85*
€ 5,00*
ab € 54,93*
€ 71,57*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.