| |
|
| Artikel-Nr.: 904-49/63.25 Herst.-Nr.: 49/63.25 EAN/GTIN: 4250669487292 |
| |
|
| | |
| Prüfplakette, Geprüft gemäß VDE (Freifeld), ab 2025 Eigenschaften: - Material: Folie selbstklebend
- Grundfarbe: Gelb, Aufdruck: Schwarz
- mit Monats- und Jahreskranz
- auf Bogen à 10 Stück
- Durchmesser: 30 mm
- zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
- Temperaturbeständigkeit: -50 bis +90 °C
- chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen: | | Breite: | 30.00 mm | Gewicht: | 0.00023 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, DIN, VDE, Prüfplakette, Prüfaufkleber, Prüfsiegel, geprüft, Freifeld, Prüfetikett, Prüfnachweis, Elektroprüfung |
| | |
| |