Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten, 250 x 350 mm, Aluminium geprägt - 350x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-487/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     487/00
EAN/GTIN:
     4250669446794
Suchbegriffe:
Rauchen, offenes Licht und Feuer ve...
rauchen offenes licht und feuer ver...

Hinweisschild, Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 250 x 350 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
250.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.10631 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Rauchen, offenes, Licht, und, Feuer, verboten, Verbotszeichen, Rauchverbot, Verbotsschild, Rauchverbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.