| |
|
| Artikel-Nr.: 904-484/64 Herst.-Nr.: 484/64 EAN/GTIN: 4250669446602 |
| |
|
| | |
| Gefahrstoffetiketten Achtung Gesundheitsschädlich, Etiketten einzeln GHS-Symbol Achtung Gesundheitsschädlich, 148 x 105 mm Das rechteckige GHS-Etikett hat einen weißen Grund. Oberhalb auf dem Etikett ist das GHS Symbol 08 "Gesundheitsgefahr" zusehen. Es besteht aus einem schwarzen menschlichen Oberkörper. Diese wird von einer roten Raute umgeben. Unter dem Symbol steht in schwarzer Schrift der Text: "Achtung". Material: Kennzeichnen sie sicher nach der Gefahrstoffverordnung GHS/CLP! Die GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labeling and Packaging of Chemicals) und die darauf zugrundeliegende CLP-Verordung (Classification, Labeling and Packaging) sehen die Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen mit den entsprechenden GHS-Etiketten seit dem 01.12.2010 vor. Wichtiger Hinweis! Seit dem 01.06.2015 ist die Übergangsfrist für Gemische abgelaufen. Seitdem dürfen auch diese Chemikalien nur noch mit neuer Kennzeichnung in den Verkehr gebracht werden. Mindestgrößen für Etiketten und Piktogramme- Ab einem Fassungsvermögen von unter 3 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 52 x 74 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 16 mm.
- Ab einem Fassungsvermögen von 3 bis 50 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 74 x 105 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 23 mm.
- Ab einem Fassungsvermögen von 50 bis 500 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 105 x 148 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 32 mm.
- Ab einem Fassungsvermögen von über 500 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 148 x 210 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 45 mm.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 148.00 mm | Breite: | 105.00 mm | Gewicht: | 0.00451 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ghs 08, Gefahrensymbole, GHS, Symbole, Gefahrstoffkennzeichnung, Etikett, Gefahrstoffetiketten |
| | |
| |