Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Gefahrensymbol 04: Gasflasche - Rolle à 500 Stück - 50x50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-482/41
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     482/41
EAN/GTIN:
     4250669446213
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
Gefahrstoffkennzeichnung nach GHS-Symbole, auf Rolle à 500 Stück

Gefahrstoffkennzeichnung GHS 04: Gasflasche, auf Rolle à 500 Stück, 50 x 50 mm

Auf dem karoförmigen Etikett ist auf weißem Hintergrund eine schwarze Gasflasche zu sehen. Um das Etikett ist ein roter, ebenfalls karoförmiger Rand mit weißer Lichtkante.

Material:
  • Folie selbstklebend
Kennzeichnen sie sicher nach der Gefahrstoffverordnung GHS/CLP!
Die GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labeling and Packaging of Chemicals) und die darauf zugrundeliegende CLP-Verordung (Classification, Labeling and Packaging) sehen die Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen mit den entsprechenden GHS-Etiketten seit dem 01.12.2010 vor.
Wichtiger Hinweis! Seit dem 01.06.2015 ist die Übergangsfrist für Gemische abgelaufen. Seitdem dürfen auch diese Chemikalien nur noch mit neuer Kennzeichnung in den Verkehr gebracht werden.

Mindestgrößen für Etiketten und Piktogramme
  • Ab einem Fassungsvermögen von unter 3 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 52 x 74 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 16 mm.
  • Ab einem Fassungsvermögen von 3 bis 50 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 74 x 105 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 23 mm.
  • Ab einem Fassungsvermögen von 50 bis 500 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 105 x 148 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 32 mm.
  • Ab einem Fassungsvermögen von über 500 Litern muss das Etikett ein Mindestformat von 148 x 210 mm haben, so wie die Piktogramme eine Mindestlänge von 45 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00056 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gefahrensymbole, GHS, Symbole, CLP, Gefahrstoffkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,35*
€ 64,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,87*
€ 59,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
482/42
ab € 75,08*
Ähnlich
Schilder Klar
482/40
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.