Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächste Inspektion ab 24 blau/weiß - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-45/67.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     45/67.24
EAN/GTIN:
     4250669485588
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Nächste Inspektion
alle prüfplaketten d30 mm
prüfplakette - nächste inspektion

Prüfplakette, Nächste Inspektion, ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Blau, Aufdruck: Weiß
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • chemikalien- und lösemittelbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00010 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Nächste, Inspektion, Prüfetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
45/67.25
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
45/67.26
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
45/67.27
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
45/67.28
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
45/67.29
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.