Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Prüfsiegel Verbandkasten, Bogen = 5 Stück - 30x70 mm Dokumentenfolie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-440/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     440/61
EAN/GTIN:
     4250669441539
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid

Erste Hilfe Prüfsiegel Verbandkasten

Eigenschaften:

  • Material: Dokumentenfolie
  • Maße: 70 x 30 mm
  • Grundfarbe: grün/Schriftfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • auf Bogen à 5 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
70.00 mm
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00667 kg
Material:
Dokumentenfolie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfsiegel - Erste Hilfe, prüfsiegel erste hilfe, Erste, Hilfe, Prüfsiegel, Verbandkasten, Verbandskasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 0,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.