Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Elektr. geprüft ab 24 rot/weiß - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-43/61.24
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     43/61.24
EAN/GTIN:
     4250669485373
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 30mm

Prüfplakette, Elektr. geprüft, ab 2024

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Rot, Aufdruck: Weiß
  • mit Monats- und Jahreskranz
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Elektrisch, geprüft, DIN, VDE, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Prüfnachweis
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 5,67*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 3,69*
€ 5,76*
16 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 14,82*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
43/61.25
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
43/61.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
43/61.27
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
43/61.28
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
43/61.29
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.