Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, für Ø bis 60 mm, Beutel = 200 Stk. - 9x230 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-4060/10
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     400000000406001000000000
EAN/GTIN:
     4022153406016
Suchbegriffe:
Kabelbinder
PE-Beutel
kabelbinder gelb pe
kabelbinder

Kabelbinder mti Kennzeichnungsfeld

Eigenschaften:

  • Material: Polyethylen
  • Maße: 230 x 9 mm - für Kabel/Rohre bis Ø 60 mm
  • Farbe: gelb
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +95 °C
  • Beständig gegenüber Benzin und Öl
  • UV-stabilisiert
  • Kälte- und alterungsbeständig
  • Mit Beschriftungsfeld
  • Im Beutel à 200 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
230.00 mm
Breite:
9.00 mm
Gewicht:
1.08000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder gelb, Kabel, Binder, Beschriftungsfeld, Fähnchen, Kennzeichnungsfeld, Kabelkennzeichnungsschlaufen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 80,41*
€ 100,50*
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 111,52*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 100,50*
€ 119,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 100,06*
€ 119,07
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 96,13*
€ 114,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 93,00*
€ 110,67
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 80,41*
€ 95,69
pro Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,40205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kelmaplast
4040-gelb
ab € 68,65*
Ähnlich
Kelmaplast
4060-grün
ab € 75,79*
Ähnlich
Kelmaplast
4060-rot
ab € 76,29*
Ähnlich
Kelmaplast
4060-weiß
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.