Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Unser Spielplatz - Bitte sauber halten, 300x400mm, Alu glatt - 400x300x2 mm Aluminium 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-406/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     406/52
EAN/GTIN:
     4250669440334
Suchbegriffe:
Freizeitanlagenschild
Grünanlagenschild
Schilder für öffentliche Anlagen
Grundstücksbeschilderung Unser Spielplatz - Bitte sauber halten

Grundstücksbeschilderung Unser Spielplatz, 300 x 400 mm

Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund und wird von einem roten Rand und einer weißen Lichtkante umgeben. In der oberen Hälfte ist der schwarze Schriftzug: "Unser Spielplatz" zu lesen, wobei das Unser grün unterstrichen ist. Mittig auf dem Schild sind Kinder zu sehen, welche dem Betrachter mit dem Rücken zugewandt sind. Darunter steht in schwarzer Schrift der Text: „Bitte sauber halten Hunde verboten!" geschrieben. Links neben dem Text ist eine Person zu sehen, welche etwas in einen Mülleimer wirft und daneben ist ein Hund zu sehen, welcher von einem roten Balken überdeckt wird.

Sichern Sie Ihr Grundstück mit praxisbewährter Grundstücksbeschilderung von Schilder Klar!
Mit diesen Grundstücksbeschilderungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Grundstück mitteilen. Insbesondere können sie Zutrittsverbote aussprechen. Dies kann notwendig werden wenn sich auf Ihrem Gelände besondere Gefahren befinden, oder Sie ihr Grundstück vor unerlaubtem Betreten bewahren wollen.

Material:
  • Aluminium 2 mm glatt
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.64800 kg
Material:
Aluminium 2 mm
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Spielplatzschild, praxisbewährt, Spielplatzbeschilderung, Schild, Spielplatz, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.