Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Betreten des Betriebsgeländes streng verboten, Alu geprägt, 250 x 300 mm - 350x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-401/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     401/00
EAN/GTIN:
     4250669440280
Suchbegriffe:
Betriebsgeländeschild

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 250 x 350 mm
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
250.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.10631 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Grundstücksbeschilderung, Zutrittsverbot, Betriebsgelände, Grundbesitzkennzeichnung, Unbefugten, ist, das, Betreten, des, Betriebsgeländes, streng, verboten, Hinweisschild, Betriebsschild, Grundstücksschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.