Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild, Parkplatz nur für Hunde, Aluminium, 150 x 200 mm - 200x150x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-393/50
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     393/50
EAN/GTIN:
     4250669440198
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
Grundstücksbeschilderung Parkplatz nur für Hunde

Grundstücksbeschilderung Parkplatz nur für Hunde, 150 x 200 mm

Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund und wird von einem schwarzen Rand und einer weißen Lichtkante umgeben. Auf der linken Seite befindet sich ein weißes P auf blauem Grund. Rechts daneben ist ein Hund zu sehen, darüber ist in schwarzer Schrift der Text: "Parkplatz nur für Hunde" zu lesen.

Sichern Sie Ihr Grundstück mit praxisbewährter Grundstücksbeschilderung von Schilder Klar!
Mit diesen Grundstücksbeschilderungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Grundstück mitteilen. Insbesondere können sie Zutrittsverbote aussprechen. Dies kann notwendig werden wenn sich auf Ihrem Gelände besondere Gefahren befinden, oder Sie ihr Grundstück vor unerlaubtem Betreten bewahren wollen.

Material:
  • Aluminium geprägt
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.03645 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, schilder klar parkplatzschilder, Grundbesitzkennzeichnungen, Hinweisschild, Hinweise, auf, Hunde, Parkplatz, nur, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.