| |
|
| Artikel-Nr.: 904-384/62 Herst.-Nr.: 384/62 EAN/GTIN: 4250669440020 |
| |
|
| | |
| Grundstücksbeschilderung Unbefugter Zutritt verboten! Grundstücksbeschilderung Unbefugter Zutritt verboten, 180 x 250 mm Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund und wird von einem roten Rand und einer weißen Lichtkante umgeben. Auf dem Schild steht in schwarzer Schrift der Text: „Unbefugter Zutritt verboten! “ geschrieben. Sichern Sie Ihr Grundstück mit praxisbewährter Grundstücksbeschilderung von Schilder Klar! Mit diesen Grundstücksbeschilderungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Grundstück mitteilen. Insbesondere können sie Zutrittsverbote aussprechen. Dies kann notwendig werden wenn sich auf Ihrem Gelände besondere Gefahren befinden, oder Sie ihr Grundstück vor unerlaubtem Betreten bewahren wollen. Material: Weitere Informationen: | | Höhe: | 180.00 mm | Breite: | 250.00 mm | Gewicht: | 0.01305 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |