Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Unbefugter Zutritt verboten! - 350x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-384/53
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     384/53
EAN/GTIN:
     4250669440013
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Zutritt verboten (Hinweisschild)
Grundstücksbeschilderung Unbefugter Zutritt verboten!

Grundstücksbeschilderung Unbefugter Zutritt verboten, 250 x 350 mm

Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund und wird von einem roten Rand und einer weißen Lichtkante umgeben. Auf dem Schild steht in schwarzer Schrift der Text: „Unbefugter Zutritt verboten! “ geschrieben.

Sichern Sie Ihr Grundstück mit praxisbewährter Grundstücksbeschilderung von Schilder Klar!
Mit diesen Grundstücksbeschilderungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Grundstück mitteilen. Insbesondere können sie Zutrittsverbote aussprechen. Dies kann notwendig werden wenn sich auf Ihrem Gelände besondere Gefahren befinden, oder Sie ihr Grundstück vor unerlaubtem Betreten bewahren wollen.

Material:
  • Aluminium geprägt
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
250.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.10631 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild zutritt, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Grundstücksbeschilderung, Zutrittsverbot, Grundstück, Betriebsgelände, Grundbesitzkennzeichnung, Unbefugter, Zutritt, verboten, Grundstücksschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
384/62
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.