Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2027/2028 in blau/weiß - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-38/65.27
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     38/65.27
EAN/GTIN:
     4250669492029
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten

Jahresprüfplaketten auf Bogen à 10 Stück mit 2 Jahreszahlen und 2 Monatskränzen

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 30 mm
  • mit Monatskränzen und Jahreszahlen
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -30 bis +70 °C
  • feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Jahresprüfplaketten, Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
38/65.28
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
38/65.23
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
38/65.24
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
38/65.25
ab € 1,57*
Ähnlich
Schilder Klar
38/65.26
ab € 1,56*
Ähnlich
Schilder Klar
38/65.29
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.