Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplaketten, Jahresfarben, Dokumentenfolie, Ø 15 mm - Bogen = 10 Plaketten - 15 mm Dokumentenfolie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-38/04.27
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     38/04.27
EAN/GTIN:
     4250669491947
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten

Manipulationssichere Jahresprüfplakette zur Kennzeichnung von Prüflingen

Eigenschaften:

  • Material: Dokumentenfolie selbstklebend
  • Bogen à 10 Stück
  • Durchmesser: 15 mm
  • Grundfarbe: Grün, Aufdruck: Weiß
  • mit Monatskranz und Jahreszahl
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Temperaturbeständigkeit: -50 bis +110 °C
  • chemikalien- und feuchtigkeitsbeständig
  • manipulationssicher, nicht in einem Stück wiederablösbar
Weitere Informationen:
Breite:
15.00 mm
Gewicht:
0.00006 kg
Material:
Dokumentenfolie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette, Prüfetikett, Prüfaufkleber, Dokumentenfolie, Prüfnachweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
38/04.24
ab € 2,39*
Ähnlich
Schilder Klar
38/04.25
ab € 2,39*
Ähnlich
Schilder Klar
38/04.26
ab € 2,39*
Ähnlich
Schilder Klar
38/04.28
ab € 2,39*
Ähnlich
Schilder Klar
38/04.29
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.