Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette ab 27 geprüft gem. BetrSichV §3 (3) DGUV Information 208-016 ab 22 grün/weiß (alte Norm: gem. BetrSichV ...BGI 694) - 30 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-36/61.27
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     36/61.27
EAN/GTIN:
     4250669492838
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV

Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV § 3 (3) DGUV Information 208-016, ab 2027

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 30 mm
  • auf Bogen à 10 Stück
  • Grundfarbe: grün / Textfarbe: weiß
  • Lochung: ungelocht
  • zur Anbringung im Innenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
30.00 mm
Gewicht:
0.00023 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten BGV, gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, DGUV, Information, 208-016, BetrSichV, Prüfplakette, Prüfsiegel, Prüfaufkleber, BGI, 694, bgv, d36, Leiterprüfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
36/61.24
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
36/61.25
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
36/61.26
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
36/61.28
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
36/61.29
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.