| |
|
| Artikel-Nr.: 904-3560/10 Herst.-Nr.: 12004MG EAN/GTIN: 4250410100418 |
| |
|
| | |
| Markierungsknopf zur Parkplatz- und Wegbegrenzung Eigenschaften: - Material: PP-Polycarbonat
- Maße (H x B x L): 25 x 140 x 120 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- Farbe: gelb
- inklusive 4 Drehstiftnägel zur Befestigung
- zur Anbringung am Boden im Außenbereich
- mit Reflektoren für eine erhöhte Sichtbarkeit
Weitere Informationen: | | Höhe: | 25.00 mm | Breite: | 140.00 mm | Gewicht: | 0.20000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,43* | € 3,58* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,239* | € 4,145* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,292* | € 4,201* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,6192* | € 4,3992* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,01* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|