Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Feuer- u. Explosionsgefahr!, 200 x 300 mm, Aluminium geprägt - 300x200x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-352/21
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     352/21
EAN/GTIN:
     4250669438874
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Explosionsgefahr! Feuer, offenes Li...

Hinweisschild, Feuer- u. Explosionsgefahr!

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 200 x 300 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.07290 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht..., Feuer und Rauchen polizeilich verboten! Explosionsgefahr!, allgemeine hinweisschilder, Feuer, und, Explosionsgefahr, Rauchverbot, Verbotszeichen, Verbotsschild, Rauchen, verboten, Rauchverbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.