Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang, Betriebsanweisung für Heizöl EL und Dieselkraftstoff - GHS/ISO 7010 Piktogramme - 200x300x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-328673/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     328673/72
EAN/GTIN:
     4250669438102
Suchbegriffe:
Betriebsanweisung
Betriebsanweisung für Heizöl und Di...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge

Aushang, Betriebsanweisung für Heizöl EL und Dieselkraftstoff - GHS/ISO 7010 Piktogramme

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 300 x 200 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
300.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.09900 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: betriebsanweisung, Aushang, Heizöl, Dieselkraftstoff, GHS, ISO, 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.