Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungs-Set - Verbotsschild, Rauchen verboten, P002 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x120 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3221/69
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3221/69
EAN/GTIN:
     4250669476272
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)

Kennzeichnungsset: Rauchen verboten

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • auf Bogen à 7 Stück
  • Durchmesser:
    • 1x 100 mm
    • 2x 50 mm
    • 4x 20 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Symbol: Rauchen verboten, P002 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Höhe:
120.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.00914 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten, Rauchen, verboten, ISO, 7010, Verbotszeichen, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Set, Zigarette, P002, Kennzeichnungs-Set, Schilder-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 0,59858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.