Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Rauchen verboten P002 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3221/63
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3221/63
EAN/GTIN:
     4250669465580
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)

Verbotsschild, Rauchen verboten

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 300 mm
  • Grundfarbe: weiß, Aufdruckfarbe: schwarz/rot
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Rauchen verboten: P002 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.02254 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten, Verbotszeichen, Rauchen, verboten, ASR, A1.3, ISO, 7010, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Zigarette, Rauchverbot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 5,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 18,13*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3221/72
ab € 2,36*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/52
ab € 2,74*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/53
ab € 5,79*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/54
ab € 8,15*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/61
ab € 0,95*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/62
ab € 2,04*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/66
ab € 3,51*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/73
ab € 4,28*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/67
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.