Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer, Aluminium geprägt, zweistellig (Nr. 10-99), blau/weiß, 120 x 160 mm - 160x120x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3212/51.12
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3212/51.12
EAN/GTIN:
     4250669436511
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer blau
hausnummer 12
Hausnummernschild, 2-stellig
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
160.00 mm
Gewicht:
0.02333 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: hausnummernschild, Hausbeschilderung, Ziffern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.10
ab € 4,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.11
ab € 4,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.13
ab € 4,08*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.14
ab € 4,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.15
ab € 4,08*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.16
ab € 4,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.17
ab € 4,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.18
ab € 4,07*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.19
ab € 4,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.20
ab € 4,10*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.21
ab € 4,08*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.22
ab € 4,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.23
ab € 4,07*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.24
ab € 4,10*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/51.25
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.