Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausnummer, Aluminium geprägt, (Nr. 1-9), 120 x 120 mm - 120x120x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3212/50.02
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3212/50.02
EAN/GTIN:
     4250669436412
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer alu 12 cm
hausnummer ziffer 2
Hausnummernschild, 1-stellig
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
120.00 mm
Gewicht:
0.01750 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: hausnummer alu, Ziffern, Hausbeschilderung, Privat-, und, Gewerbe, Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3212/50.01
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/50.03
ab € 3,55*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/50.04
ab € 3,56*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/50.05
ab € 3,55*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/50.06
ab € 3,55*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/50.07
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/50.08
ab € 3,55*
Ähnlich
Schilder Klar
3212/50.09
ab € 3,55*
Ähnlich
Schilder Klar
3211/50.01
ab € 3,56*
Ähnlich
Schilder Klar
3211/50.02
ab € 3,56*
Ähnlich
Schilder Klar
3211/50.03
ab € 3,56*
Ähnlich
Schilder Klar
3211/50.04
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
3211/50.05
ab € 3,56*
Ähnlich
Schilder Klar
3211/50.06
ab € 3,56*
Ähnlich
Schilder Klar
3211/50.07
ab € 3,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.