Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignale, fluoreszierend, Achtung Gefahrenstelle - 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-31990/01
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     021610
EAN/GTIN:
     4038335000903
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal

Faltsignale, fluoreszierend allgemeines Warnzeichen

Faltsignal allgemeines Warnzeichen, Seitenlänge 900 mm

Das fluoreszierende Faltsignal ist dreiseitig mit einem roten Warndreieck bedruckt. Das Warndreieck besteht aus einem roten Dreieck in dessen Mitte sich ein schwarzes Ausrufezeichen befindet.

Ideale, standfeste Zusatzabsicherung für kurzzeitige Baustellen, Gefahrenstellen, Vermessungsarbeiten usw.

  • Das Gestell öffnet sich selbsttätig durch einen Federmechanismus.
  • Zusammengefaltet werden die Signale in einem robusten Futteral verstaut.
  • Tagesleuchtend, auf stabilen Dreibeingestell

    Material:
  • kunststoffbeschichtetes Fasergewebe
Weitere Informationen:
Breite:
900.00 mm
Gewicht:
5.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: fluoreszierend, baustellenabsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,18*
€ 323,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garant-Mockenhaupt
021611-8
ab € 159,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.