Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Parken/Parkplatz, Zeichen 314 - 420x420x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3145020
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     314-420-I-2
EAN/GTIN:
     4251783603681
Suchbegriffe:
1a (Richtzeichen)
314 (Richtzeichen)
Richtzeichen Parkplatz
1a (richtzeichen)

Verkehrszeichen, Parken/Parkplatz

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Maße: 420 x 420 mm
  • Grundfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 314 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
420.00 mm
Breite:
420.00 mm
Gewicht:
0.95256 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 314, VZ314, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, 1, Richtzeichen, Parkplatz, parken, halten, abstellen, Pfeile, für, Anfang, Ende, Mitte, RA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
314-600-I-2
ab € 43,7426*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.