Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild, Einfahrt verboten - praxisbewährt - 400x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3016/54
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3016/54
EAN/GTIN:
     4250669427328
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Einfahrten
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
verbotsschilder praxisbewährt

Verbotsschild, Einfahrt verboten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Durchmesser: 400 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.20347 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotszeichen, Einfahrt, verboten, Parkplatzschild, Parkplatzkennzeichnung, Parkplatzbeschilderung, Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.