| |
|
| Artikel-Nr.: 904-2968/82 Herst.-Nr.: 2968/82 EAN/GTIN: 4250669424891 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen, Automatisierter Externer Defibrillator E010 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) Eigenschaften: - Material: Alu langnachleuchtend
- Maße: 200 x 200 mm
- Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
- Lochung: 4-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: ja
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Automatisierter Externer Defibrillator (AED): E010 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen: | | Stärke: | 0.45 mm | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.04860 kg | Material: | Aluminium glatt, langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: defibrillator-hinweisschild 200x200mm, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild alu, ISO, 7010, Defibrillator, Fluchtweg, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, AED, Automatisierter, Externer |
| | |
| |