Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, gerader Pfeil - 300x105x1.5 mm Kunststoff langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2951/92
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2951/92
EAN/GTIN:
     4250669423146
Suchbegriffe:
Rettungsweg Richtungspfeil
rettungsweg richtungspfeil kunststo...
rettungsweg richtungspfeil

Rettungszeichen, gerader Pfeil

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff langnachleuchtend
  • Maße: 105 x 300 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
105.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.05198 kg
Material:
Kunststoff langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Pfeil, DIN, 4844, BGV, A8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2951/86
ab € 5,46*
Ähnlich
Schilder Klar
2951/52
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.