| |
|
| Artikel-Nr.: 904-2929/72 Herst.-Nr.: 2929/72 EAN/GTIN: 4250669421876 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen, Erste Hilfe E003 Winkel-/Nasenschild Eigenschaften: - Material: Kunststoff langnachleuchtend
- Maße: 200 x 200 mm
- Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß
- Lochung: 4-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Erste Hilfe: E003 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.00 mm | Höhe: | 200.00 mm | Breite: | 200.00 mm | Gewicht: | 0.12348 kg | Material: | Kunststoff langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Winkelschild, Erste, Hilfe, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, verbandskasten |
| | |
| |