| |
|
| Artikel-Nr.: 904-2928/71 Herst.-Nr.: 2928/71 EAN/GTIN: 4250669421760 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen, Erste Hilfe E003 Fahnenschild Eigenschaften: - Material: Kunststoff langnachleuchtend
- Maße: 150 x 150 mm
- Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß
- Lochung: 2-fach gelocht
- Ecken: spitzeckig
- witterungsbeständig: bedingt
- zur Wandmontage geeignet
- Symbol: Erste Hilfe: E003 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen: | | Stärke: | 1.00 mm | Höhe: | 150.00 mm | Breite: | 150.00 mm | Gewicht: | 0.06946 kg | Material: | Kunststoff langnachleuchtend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, ISO, 7010, Fahnenschild, Erste, Hilfe, Nasenschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, verbandskasten, schild |
| | |
| |