Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Privatgrundstück Betreten verboten Eltern haften, 250x350mm, Alu geprägt - 350x250x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-286/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     286/51
EAN/GTIN:
     4250669420435
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Privatgrundstück

Hinweisschild, Privatgrundstück Betreten verboten Eltern haften

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 250 x 350 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
250.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.10631 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Grundstücksbeschilderung, Zutrittsverbot, Grundstück, Unbefugter, Zutritt, Betriebsgelände, Grundbesitzkennzeichnung, Privatgrundstück, Unbefugten, ist, das, Betreten, verboten, Eltern, haften, Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.