Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria® Pulver Feuerlöscher PD 6 GA / PD 12 GA - 270x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-280001/00
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002111.2046
EAN/GTIN:
     4006325660802
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

Gloria® Pulver Feuerlöscher PD 6 GA

Eigenschaften:

  • Material Löschmittelbehälter: Stahl
  • Maße: 500 x 270 mm
  • 6 kg Löschmittel - ABC-Löschpulver
  • inkl. Wandhalterung
  • Kunststoff-Standring und Löschpistolenaufnahme
  • langlebiger Ventilkörper aus Messing mit Prüfventil und Manometer
  • Dauerdruckfeuerlöscher mit N2 –Treibmittel und Druckhebelarmatur
  • nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
  • Siebdruckbeschriftung in mehreren Sprachen auf der Außenseite

Prüfungspflicht: für Gewerbetreibende gilt eine gesetzliche Prüfungspflicht für Feuerlöscher von 2 Jahren. Sollte bei der Wartung festgestellt werden, dass das Löschpulver nicht mehr rieselfähig ist, muss dieses ausgetauscht werden.

Weitere Informationen:
Höhe:
500.00 mm
Breite:
270.00 mm
Gewicht:
8.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 62,52*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,21*
€ 64,79*
€ 4,95*
ab € 60,33*
€ 77,12*
€ 4,95*
ab € 64,83*
€ 82,53*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 72,21*
€ 90,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA Werke
002151.2046
ab € 101,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.