Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Verbot für Fußgänger, Zeichen 259 - 600x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2590021
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     259-600-I-2
EAN/GTIN:
     4251783602677
Suchbegriffe:
14b (Vorschriftzeichen)
259 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot für Fußgän...
14b (vorschriftzeichen)

Verkehrszeichen, Verbot für Fußgänger

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 600 mm
  • Grundfarbe: rot/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 259 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
1.52604 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verkehrszeichen, 259, VZ259, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, I, 1, Flachverkehrszeichen, Vorschriftszeichen, Verbot, für, Fußgänger, zu, Fuß, Achtung, RA1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 30,6555*
€ 40,7255*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 30,87*
€ 41,13*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
259-420-I-2
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.